Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303026
Cod. Produttore
305303026
Cod. EAN
6931847181666

Informazioni di prodotto

Unità esterna videocitofono IP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK305303026 è un'unità principale di alta qualità progettata per applicazioni di video sorveglianza. Dotata di una struttura modulare e un singolo pulsante di chiamata, offre un'eccellente funzionalità grazie al circuito a induzione audio integrato. La presenza di una targa portanome consente una personalizzazione facile e immediata, rendendo l'installazione e l'uso ancora più pratici. Questo dispositivo è costruito con materiali resistenti e di alta qualità, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La tecnologia all'avanguardia utilizzata nella sua realizzazione lo rende ideale per ambienti professionali e commerciali, dove è fondamentale garantire sicurezza e monitoraggio efficiente. La sua compatibilità con i sistemi di rete lo rende versatile e facilmente integrabile in diverse configurazioni di impianto. Con un design pensato per un facile montaggio a parete, il prodotto rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza efficiente e di facile utilizzo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Acciaio inox

larghezza

99,8 mm

altezza

98 mm

profondità

43,9 mm

struttura modulare

modo di funzionamento

Pulsante

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

grado di protezione (IP)

IP65

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

146 GRADO

Con circuito a induzione audio

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Trattamento della superfice

Elettrolucidato

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Produttore

Unità esterna videocitofono IP 2MP con pulsante singolo e targa portanome per sorveglianza professionale