Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305303049
Cod. Produttore
305303049
Cod. EAN
6931847183554

Informazioni di prodotto

Unità esterna IP con telecamera 2MP e retroilluminazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-KD8003-IME1/NS UNIT PRINCIP IP M è un dispositivo innovativo progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e comunicazione in ambienti moderni. Dotato di una struttura modulare e una targa portanome, questo prodotto offre una soluzione versatile per l'installazione in vari contesti. La presenza di circuiti a induzione audio garantisce una qualità sonora eccellente, mentre il codice porta digitale facilita l'accesso e la gestione delle comunicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-KD8003-IME1/NS è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando durabilità e affidabilità. La sua forma ergonomica e il design moderno si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Questo dispositivo è particolarmente adatto per applicazioni di rete, offrendo un'interfaccia intuitiva e un'installazione semplice.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Acciaio inox

larghezza

98 mm

altezza

100 mm

profondità

42 mm

struttura modulare

modo di funzionamento

Pulsante

tecnica di installazione

Network engineering

circuito apriporta integrato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

larghezza piastra frontale

98 mm

altezza piastra frontale

100 mm

grado di protezione (IP)

IP65

con fotocamera

Angolo di apertura telecamera

146 GRADO

Materiale frontale

Acciaio inossidabile

Trattamento della superfice

Non trattato

tensione di alimentazione DC

12 ... 12 V

Produttore

Unità esterna IP 2MP con telecamera, retroilluminazione, circuito audio induzione, per sicurezza e comunicazione rete