Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

SAMSUNG Climatizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SUAJ040TXJ2KG/E
Cod. Produttore
AJ040TXJ2KG/EU
Cod. EAN
8806090223730

Il SUAJ040TXJ2KG/E, parte della gamma U.E. DUAL, è un condizionatore d'aria di alta qualità progettato per garantire un comfort ottimale in ogni ambiente. Realizzato con la tecnologia avanzata di SAMSUNG ELECTRONICS, questo condizionatore offre prestazioni eccellenti e un'efficienza energetica notevole.

Caratteristiche principali:

  • Design moderno e funzionale: Si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo ideale per abitazioni e uffici.
  • Capacità di raffreddamento: 4 kW, assicura un'aria fresca e piacevole anche nei giorni più caldi.

Specifiche tecniche:

  • Potenza di raffreddamento: 4 kW
  • Marca: SAMSUNG ELECTRONICS
  • Tipo: Condizionatore d'aria DUAL
  • Efficienza energetica: Elevata

Il SUAJ040TXJ2KG/E è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. Con la serie T, puoi contare su un sistema di raffreddamento che non solo migliora il comfort, ma contribuisce anche a un consumo energetico responsabile.

La tecnologia innovativa di SAMSUNG garantisce un funzionamento silenzioso e affidabile, rendendo questo condizionatore un alleato ideale per ogni stagione.

Produttore

Climatizzatore dual 4kW AJ040TXJ2KG/EU inverter