Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10894
Cod. Produttore
GW10894
Cod. EAN
8011564436213

Informazioni di prodotto

UNITA' SEGN.LED BIANCO 12/24V CAVO ALIM.
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

applicazione

interruttore/tasto

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

colore del corpo luminoso

bianco

tensione nominale

24 V

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

tensione nominale

12

Produttore

UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 12/24V ac - 0,6W - BIANCO

€ 3,69 x 1 pz.
(pz.)