Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6221-0319
Cod. Produttore
MTN6221-0319
Cod. EAN
3606480210532

Informazioni di prodotto

Unità di controllo temperatura ambiente senza display, bianco polare, SystemM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo temperatura ambiente per le proprietà. Per System M. Unità di controllo temperatura ambiente KNX per proprietà con accoppiatore bus integrato. A seconda della modalità di funzionamento, del valore di setpoint della temperatura attuale e della temperatura ambiente effettiva, viene trasmesso al KNX un valore di comando per l'unità di controllo del riscaldamento o del raffreddamento. La temperatura può essere misurata opzionalmente dal sensore di temperatura del bus interno o esterno. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. Modalità di funzionamento, valore nominale, impostazioni della funzione di controllo effettuate solo tramite il bus. Il dispositivo non dispone di elementi di funzionamento e visualizzazione. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni software KNX: Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controller: controllo a 2 fasi, controller PI continuo. Controller di commutazione PI (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento al momento del reset, monitoraggio della temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Funzione di monitoraggio della temperatura effettiva, funzione di protezione della valvola. Funzionamento: solo tramite telegrammi bus. Contenuti: con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico brillante. Colore: Bianco Polare, lucido.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9010

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Unità controllo temperatura ambiente KNX senza display bianco polare SystemM per riscaldamento e raffrescamento