Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN646991
Cod. Produttore
MTN646991
Cod. EAN
3606485100036

Informazioni di prodotto

Unità di comando 0-10 V REG-K 3 canali con modalità manuale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo 0-10 V REG-K a 3 canali con modalità manuale, per il collegamento di dispositivi con interfaccia 0-10 V a KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite (230 V) o morsetti a vite a innesto (0-10 V). Ciascuna uscita interruttore di 230 V può essere azionata manualmente con un interruttore manuale. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: diverse curve e velocità di attenuazione, lo stesso tempo di attenuazione, funzione di memoria, temporizzazione ON/OFF, funzione durata illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Scene (è possibile recuperare fino a otto valori di luminosità memorizzati), funzione centrale, funzionamento logico o controllo della priorità, funzione di blocco, feedback sullo stato, comportamento al recupero della tensione di bus. Contatto interruttore: per commutare i ballast/trasformatori elettronici. Tensione nominale: CA 230 V, 50-60 Hz. Corrente nominale: 16 A, cos Phi 0,6. Potenza commutazione: CA 230 V, 3.600 W, cos Phi 1. Carico capacitivo: CA 230 V, 16 A, 200 µF. Lampade a incandescenza: CA 230 V, max 3.600 W. Lampade alogene: CA 230 V, max 2.500 W. Lampade a fluorescenza: CA 230 V, max 3.600 VA, senza compensazione. CA 230 V, max 2.500 VA, con compensazione parallela. Lampade alogene LV con trasformatore ad avvolgimento: max 2.000 VA. Interfaccia 0-10 V: 0,12-100 mA. Intervallo di tensione: CC a 0-10 V. Larghezza dispositivo: 4 moduli, circa 72 mm. Contenuto: con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

3

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3600 W

accoppiamento bus incluso

max. corrente di comando

100 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

interfaccia 1-10 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Unità comando KNX 0-10 V 3 canali modalità manuale per controllo illuminazione su guida DIN