Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN647091
Cod. Produttore
MTN647091
Cod. EAN
3606485100043

Informazioni di prodotto

Unità di comando 0-10 V REG-K 1 canale con modalità manuale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità di controllo 0-10 V REG-K a 1 canali con modalità manuale Per il collegamento di dispositivi con interfaccia 0-10 V a KNX. Con accoppiatore bus integrato e morsetti a vite (230 V) o morsetti a vite a innesto (0-10 V). Ciascuna uscita interruttore di 230 V può essere azionata manualmente con un interruttore manuale. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: Diverse curve e velocità di attenuazione, lo stesso tempo di attenuazione, funzione di memoria, temporizzazione ON/OFF, funzione durata illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Scene (è possibile recuperare fino a otto valori di luminosità memorizzati), funzione centrale, funzionamento logico o controllo della priorità, funzione di blocco, feedback sullo stato, comportamento al recupero della tensione di bus. Contatto interruttore: per commutare i ballast/trasformatori elettronici. Tensione nominale: CA 100-240 V ±10%. Tensione di esercizio: min. CA 90 V - max. CA 265 V. Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%. Corrente nominale: 16 A, carico induttivo cos Phi 0,6. Carico nominale. Lampade a incandescenza: CA 100 V, max 1600 W. CA 230 V, max. 3600 W. CA 240 V, max. 3840 W. Lampade alogene: CA 100 V, max 1086 W. CA 230 V, max. 2500 W. CA 240 V, max. 2608 W. Lampade fluorescenti: CA 100 V, max 1086 VA. CA 230 V, max 2500 VA. CA 240 V, max 2608 VA. compensato in parallelo. Carico capacitivo: CA 100 V, max 1600 W, 200 µF. CA 230 V, max 3600 W, 200 µF. CA 240 V, max 3840 W, 200 µF. Interfaccia 0-10 V: 0,12-100 mA. Intervallo di tensione: CC a 0-10 V. Larghezza dispositivo: 2,5 moduli, circa 45 mm. Contenuto: Con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

1

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

16 A

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

3600 W

accoppiamento bus incluso

max. corrente di comando

100 mA

Numero moduli DIN

2,5

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

interfaccia 1-10 V

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Unità comando KNX 0-10 V REG-K 1 canale modalità manuale per controllo illuminazione su guida DIN