Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16455
Cod. Produttore
16455
Cod. EAN
8007352025011

Informazioni di prodotto

Unità di chiamata grigio

Documentazione tecnica

Unità elettronica di chiamata, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vd.c. (SELV), grigio - 3 moduli

numero di tasti campanello

1

tecnica di installazione

sistema multifilo

colore

grigio

funzione

suonare

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

profondità

33 mm

esecuzione

EV014962

Produttore

Unità di chiamata grigio