Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC6EFM
Cod. Produttore
C6EFM
Cod. EAN
3606482098312

Informazioni di prodotto

Accessorio, ComPacT NS, MicroLogic 6.0E, ComPacT NS630b/NS3200 fisso a funzionamento manuale, protezioni selettive e per correnti differenziali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa nuova unità di controllo MicroLogic fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS3200. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilità degli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. L'unità di controllo MicroLogic ha un nuovo design e un nuovo colore (grigio scuro). È compatibile con interruttori automatici ComPacT NS fissi e a comando manuale. Questa unità di controllo è dotata di protezioni selettive e di guasto verso terra ed è progettata per proteggere i circuiti di potenza e i carichi. MicroLogic 6.0E è un'unità di controllo elettronica che fornisce una protezione regolabile di lungo periodo contro i sovraccarichi (codice ANSI 49). Fornisce inoltre protezione regolabile di corto ritardo e protezione istantanea contro i cortocircuiti (codici ANSI 51 e 50). MicroLogic 6.0E integra una protezione "residual" o "source ground return" (codice ANSI 51N). La taglia dell'unità di controllo è fissata da una spina di regolazione ritardo lungo aggiuntiva che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. Il tipo MicroLogic E indica i sovraccarichi con un LED di allarme ed è in grado di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 4 LED. Il modello MicroLogic E è dotato di uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

larghezza

53,6 mm

altezza

199,5 mm

profondità

67,5 mm

corrente nominale permanente Iu

3200 A

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

alimentazione elettrica esterna necessaria

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra

tensione di commutazione nominale

3200 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

6400 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

48000 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 3200 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

6400 ... 48000 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato

378 ... 32000 A

Serie

ComPacT NS new generation

Produttore

Unità controllo elettronica MicroLogic 6.0E ComPacT NS630b/NS3200 protezione selettiva e differenziale