› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Unità blocco scatto meccanico WA4-13 100-250V 50/60Hz DC per contattori e relè, risparmio energetico, montaggio compatto quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELWA413
Cod. Produttore WA413
Cod. EAN 3471523131088

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-250 V C.A.
  • Funzione: meccanismo di blocco
  • Compatibilità: contattori AF09(Z)...AF65
  • Sgancio: elettromagnetico/manuale
  • Profondità pannello: -25% rispetto standard
  • Accessori: blocchi contatti CA4, CAL4
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: WA4-13 is a mechanical latching unit for AF09(Z) ... AF65, AFC09...38 contactors and NF(C)(Z) contactor relays ensuring that the contactor or contactor relay remains switched on even if there is a lack or a failure of voltage, in application such as energy conservation. Standard contactors can be easily converted into compact latched contactors. The WA4 block contains a mechanical latching device with electromagnetic impulse unlatching (AC or DC) or manual unlatching. Select quickly the WA4 coil thanks to an unlimited choice of control voltages (e.g. 100, 110, 115, 120, 125, 127, 208, 220, 230, 240 V 50/60 Hz - DC) included inside a large range of voltages from 100 to 250 V 50/60 Hz - DC. • Extend your auxiliary control circuit by adding additional 1-pole front mounted CA4 and 2-pole side mounted CAL4 auxiliary contact blocks • Design easily your installation with 25% less depth required in panel mounting • Reduce your stock and increase your solution proposal with 50% of less variants required compared to conventional solutions.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Unità blocco scatto meccanico WA4-13 100-250V 50/60Hz DC per contattori e relè, risparmio energetico, montaggio compatto quadro elettrico