Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14295
Cod. Produttore
14295
Cod. EAN
8007352538818

Informazioni di prodotto

Unità alimentazione USB 5V2,1A 2M bianco

Documentazione tecnica

Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli

tensione d’uscita

5 V

numero di uscite

2

frequenza

50 Hz

tensione d’esercizio

120 V

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

corrente d’uscita max.

2100 mA