Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14292.SL
Cod. Produttore
14292.SL
Cod. EAN
8007352537330

Informazioni di prodotto

Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M Silver

Documentazione tecnica

Unità di alimentazione 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver

numero di uscite

1

tensione d’uscita

5 V

tensione d’esercizio

120 V

frequenza

50 Hz

tipo di montaggio

incassato

colore

argento

corrente d’uscita max.

1500 mA

Produttore

Unità alimentazione USB 5V1,5A 1M Silver Plana