Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATVRD15N4
Cod. Produttore
ATVRD15N4
Cod. EAN
3606481144225

Informazioni di prodotto

Unità rigenerativa, Altivar, 15 kW, per variatore di velocità Altivar

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa unità rigenerativa è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È dotato di filtro EMC integrato conforme alla norma IEC 61800-3. La sua potenza nominale è pari a 15 kW. La funzione principale del prodotto ATV Regen è quella di fornire un'opzione per la rigenerazione dell'energia all'alimentazione CA. Il suo indice di protezione è IP20. La sua temperatura massima di funzionamento è 50°C. Pesa 11,5 kg, e le sue dimensioni sono 105 mm di larghezza, 399 mm di altezza, 235 mm di profondità. È progettato per applicazioni di frenatura pesanti come lavorazione dei materiali, movimentazione dei materiali e sollevamento con facilità di impostazione. È conforme alle norme internazionali IEC 61800-3 e IEC 61800-5-1. Questa unità Regen è compatibile con i variatori ATV320, ATV340 e ATV900. Il prodotto viene fornito in una confezione. Può essere installato in posizione verticale o orizzontale. È completamente integrato in EcoStruxure Machine tramite DTM di Schneider Electric. È possibile configurare, controllare e diagnosticare i variatori ATV320 direttamente nel software SoMachine e SoMove mediante lo stesso blocco software (DTM).

Serie

Altivar Machine ATV320

Produttore

Unità rigenerativa 15 kW con filtro EMC per variatori Altivar ATV320/340/900, frenatura pesante, uso industriale