› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

UNIT DI CONTATTO AUTOMONITORATA AG

Cod. Rexel P2E2 CF01S2V1
Cod. Produttore E2 CF01S2V1
Cod. EAN 8018851245732

Informazioni principali

  • Tipo aggancio: a fondo scatola
  • Contatto: 1NC scatto lento
  • Portata contatti: 10A Ith
  • Connessione: viti serrafilo
  • Funzione: automonitorata
  • Serie: P2E2 CF01S2V1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? di contatto automonitorata, aggancio a fondo scatola, 1NC scatto lento, Tipo di aggancio: A fondo scatola, Contatto: 1NC, scatto lento automonitorato , Portata dei contatti: Ith 10A, Tipo di connessione: Viti serrafilo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a pavimento

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

UNIT DI CONTATTO AUTOMONITORATA AG