›

Un connettore a 10 pin + due a 16 pin - Per modulo contatore M340

Cod. Rexel TEBMXXTSHSC20
Cod. Produttore BMXXTSHSC20
Cod. EAN 3595863921311

Informazioni principali

  • Kit connettori: 1x10 pin, 2x16 pin
  • Compatibilità: modulo contatore BMXEHC0200
  • Peso netto: 0,021 kg
  • Serie: Modicon X80 modules
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione 1: 2x8x13 cm, 23 g
  • Confezione 2: 15x30x40 cm, 2,3 kg
  • Conforme direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Il kit di connettori è un kit di accessori di collegamento dei moduli contatori. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Peso: 0,021 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il kit è compatibile con il modulo contatore BMXEHC0200. Il kit include due connettori a 16 pin, un connettore a 10 pin. È disponibile in set di 5.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Set di connettori

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon X80 modules

Un connettore a 10 pin + due a 16 pin - Per modulo contatore M340
€ 35,40 x 1 pz.
(pz.)