Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH773234
Cod. Produttore
773234
Cod. EAN
4013364114555

Informazioni di prodotto

UK 25 SQ
Il DEH773234 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una sezione di 25 SQ, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua classificazione merceologica lo rende adatto a un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Il DEH773234 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Con una sezione di 25 SQ, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua classificazione merceologica lo rende adatto a un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando durata e resistenza nel tempo.

zona di serraggio

20.0 mm 20.0 mm

tipo di collegamento

punto fisso sferico 25 mm

max. corrente di corto circuito

33.5 kA

per sezione di cavo

16.0 mm² 120.0 mm²

protezione antitorsione

supporto della barra di azionamento

asse con perno trasversale

applicazione

EV014794

Produttore

UK 25 SQ