›

UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2B

Cod. Rexel PH27377100
Cod. Produttore 27377100
Cod. EAN 8719514273771

Informazioni principali

Lighting control system component - Indoor Accessories

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

81 mm

Tipologia

Altro

altezza

14 mm

profondità

81 mm

Serie

Indoor Accessories

UID8470/10 ZGP SWITCH DIM 2B