Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEN 543 3
Cod. Produttore
EN 543 3
Cod. EAN
7320500260555

Informazioni di prodotto

UA110-30-00RA 110V 50Hz Contactor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: A 3-phase Contactor suitable for Capacitor switching application. Maximum permissible peak current 100 times the nominal RMS current. Operated with a control voltage, versions from 24…….690 V

numero di contatti di apertura, contatti principali

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a molla

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz

70 kvar

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110.0 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

Serie

UA110

Produttore

ABB

Contattore trifase UA110-30-00RA 110V 50Hz per commutazione condensatori