› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

U.I. UNIV. CEBU S2 5W,AI, CON SOLAR

Cod. Rexel SUAR50F18C1AHNE
Cod. Produttore AR50F18C1AHNEU
Cod. EAN 8806095910987

Informazioni principali

  • Serie: CEBU S2
  • Potenza: 5W
  • Tipo: Interruttore universale
  • Funzione: Solare integrata
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: IP elevata
  • Applicazioni: Industriali/esterni
  • Gestione: Energia efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SUAR50F18C1AHNE rappresenta un interruttore universale con funzione di solare, caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità. Dotato di componenti resistenti e di un corpo in materiale durevole, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura è progettata per offrire protezione IP elevata, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per ambienti industriali o esterni. La forma compatta e le finiture di alta qualità rendono questo interruttore facile da installare e manutenere, rispettando gli standard di sicurezza e le normative internazionali. La tecnologia integrata permette una gestione efficiente dell’energia e una risposta rapida alle variazioni di tensione, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell’impianto elettrico. La compatibilità con sistemi di controllo avanzati e l’uso di materiali isolanti di classe elevata assicurano un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Questo dispositivo è adatto per applicazioni che richiedono affidabilità, protezione e efficienza energetica in ambienti industriali o di rete complessa.
U.I. UNIV. CEBU S2 5W,AI, CON SOLAR
€ 463,15 x 1 pz.
(pz.)