› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

Dispositivo elettrico compatto IP elevato per impianti complessi

Cod. Rexel SUAR50F12C1AHNE
Cod. Produttore AR50F12C1AHNEU
Cod. EAN 8806095898605

Informazioni principali

  • Potenza: 3.5KW
  • Serie: UNIV. CEBU S2
  • Tipo: U.I. AI
  • Protezione: IP elevata
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Montaggio: Facile e funzionale
  • Uso: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

U.I. UNIV. CEBU S2 3.5KW, AI, con SO è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili e efficienti. Caratterizzato da una potenza di 3.5 kW, questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità nell'ambito delle applicazioni elettriche. La sua costruzione assicura un funzionamento stabile e duraturo, ideale per utilizzi che richiedono alta efficienza energetica e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto SUAR50F12C1AHNE è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, presenta un design robusto e affidabile. La sua struttura è caratterizzata da una forma compatta e funzionale, ideale per l'installazione in ambienti esigenti. La protezione IP elevata garantisce una resistenza ottimale contro polvere e acqua, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Dotato di componenti di precisione e di un sistema di collegamento elettrico affidabile, questo dispositivo assicura prestazioni elevate e sicurezza operativa. La finitura superficiale è studiata per resistere all'usura e alle condizioni ambientali più impegnative. Ideale per impieghi dove è richiesta una elevata protezione e affidabilità, il SUAR50F12C1AHNE si distingue per la qualità dei materiali e l'efficienza energetica. La sua configurazione consente un facile montaggio e manutenzione, rendendolo una scelta eccellente per sistemi elettrici complessi.
Dispositivo elettrico compatto IP elevato per impianti complessi
€ 300,90 x 1 pz.
(pz.)