› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

Inverter compatto 2.5KW alta efficienza per impianti industriali e commerciali

Cod. Rexel SUAR50F09C1AHNE
Cod. Produttore AR50F09C1AHNEU
Cod. EAN 8806095910840

Informazioni principali

  • Potenza: 2.5KW
  • Tensione: variabile
  • Protezione: IP e NEMA elevati
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e robusto
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Efficienza: energetica ottimizzata
  • Serie: CEBU S2

Descrizione del prodotto

U.I. UNIV. CEBU S2 2.5KW, AI, CON SO è un componente elettrico progettato per applicazioni universali con potenza di 2.5 kW. Caratterizzato da un design affidabile e materiali di alta qualità, garantisce prestazioni stabili e durature. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono efficienza e sicurezza, offrendo una soluzione versatile e robusta per diverse esigenze tecniche. Descrizione del produttore: Il prodotto SUAR50F09C1AHNE rappresenta una soluzione elettrica affidabile e performante, ideale per applicazioni di potenza fino a 2.5KW. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire una protezione superiore contro agenti esterni grazie al grado di protezione IP e NEMA elevato, assicurando sicurezza e affidabilità anche in ambienti difficili. La compatibilità con sistemi di alimentazione di tensione variabile permette un utilizzo versatile e adattabile alle diverse esigenze di installazione. La sua forma compatta e il design robusto facilitano l'installazione e il collegamento elettrico, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento stabile e sicuro. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo componente elettrico si distingue per la qualità dei materiali e l'efficienza energetica, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dell'impianto.
Inverter compatto 2.5KW alta efficienza per impianti industriali e commerciali
€ 266,68 x 1 pz.
(pz.)