Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BL18.7B5.0
Cod. Produttore
3.BL18.7B5.0
Cod. EAN
8025550360109

Informazioni di prodotto

UFO GRANDE 630X630 C/168 LED WARM WHITE OTT
UFO GRANDE 630X630 C/168 LED WARM W
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

49

Flusso Nominale

4840

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

SC - Simmetrica Comfort

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

634x634x123

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

U.F.O. - Sistema da palo - Vano ottico corpo grande - Warm White - ottica SC