› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

Dispositivo elettrico 2.5KW A++/A+ per impianti professionali

Cod. Rexel SUAR50F09C1AHXE
Cod. Produttore AR50F09C1AHXEU
Cod. EAN 8806095910857

Informazioni principali

  • Potenza: 2.5KW
  • Classe energetica: A++/A+
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali/industriali
  • Durabilità: Robusta struttura
  • Finitura: Adatta ambienti tecnici
  • Serie: MONO CEBU S2

Descrizione del prodotto

U.E. MONO CEBU S2 2.5KW offre un'efficienza energetica elevata con classificazione A++/A+, garantendo prestazioni ottimali e risparmio energetico. Questo modello è progettato per applicazioni elettriche che richiedono potenza di 2.5 kW, combinando affidabilità e tecnologia avanzata per un funzionamento stabile e duraturo. Adatto per installazioni mono, assicura un controllo preciso e un utilizzo efficiente dell'energia. Descrizione del produttore: Il prodotto SUAR50F09C1AHXE è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali e industriali. Con una potenza di 2.5KW e classificazione energetica A++/A+, garantisce efficienza energetica e prestazioni affidabili. La sua struttura robusta e resistente è realizzata con materiali di prima scelta, assicurando durabilità e protezione superiore contro le condizioni ambientali avverse. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente in ambienti tecnici e impianti elettrici complessi. La compatibilità con sistemi di protezione di classe IP e NEMA assicura un funzionamento sicuro e conforme agli standard internazionali. Ideale per installazioni che richiedono elevata affidabilità e sicurezza, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per ottimizzare le prestazioni elettriche e migliorare l'efficienza degli impianti.
Dispositivo elettrico 2.5KW A++/A+ per impianti professionali
€ 457,25 x 1 pz.
(pz.)