Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM83880
Cod. Produttore
083880
Cod. EAN
4015080838807

Informazioni di prodotto

U-CI48 BASE PER CUSTODIA PER DISTR.

Documentazione tecnica

Base custodia per quadro di distribuzione, materiale policarbonato, resistente agli urti, pannelli laterali chiusi, sfondabile, pareti superiori e inferiori aperte , RAL 7032, ampia gamma di accessori per installazione quadro di distribuzione disponibili separatamente

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

opzionale

esecuzione coperchio

chiuso

corrente nominale (In)

1600 A

altezza

750 mm

larghezza

375 mm

profondità

125 mm

profondità di incasso

250 mm

profondità interna

100 mm

spessore materiale scatola

6 mm

spessore materiale porta/coperchio

6 mm

numero RAL

7032

numero di moduli

1

larghezza in unità di suddivisione

17

numero delle aperture per la piastra della flangia

6

possibilità di applicazione

materiale della scatola

plastica

adatto per uso esterno

adatto per parafulmine

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

None

Produttore

Base custodia policarbonato resistente urti per quadro distribuzione RAL 7032