Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC347
Cod. Produttore
TC347
Cod. EAN
5414363058601

Informazioni di prodotto

Base a 2 ingressi in poliammide 6.6 per fascette fino a 4.8mm, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai fori predisposti
  • Risparmio di tempo con dimensioni compatte di 29x29mm
  • Confezione da 1000 pezzi per praticità e continuità nel lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Contribuisce a un’efficienza energetica migliorata grazie a un fissaggio stabile

Documentazione tecnica

Base a 2 ingressi per fascetta di larghezza fino a 4.8mm, realizzata in poliammide 6.6, con fori di montaggio, dimensioni 29X29mm, colore naturale, in confezione da 1000 pezzi

altezza

8.5 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

7.6 mm

larghezza

28.6 mm

tipo di fissaggio

incollare e avvitare

lunghezza

28.58 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.4 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

ABB

Base 2 ingressi per fascette 4.8mm poliammide 6.6 29x29mm installazioni elettriche