Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFOR180-50-0
Cod. Produttore
FOR180-50-0
Cod. EAN
5414363021889

Informazioni di prodotto

Fascetta a strappo Ty-Grip™ garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da applicare grazie al sistema autobloccante
  • Risparmio di tempo con la confezione in bobina
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi
  • Maggiore sicurezza degli impianti
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Fascetta a strappo tipo Ty-Grip™ in polietilene a bassa dendità, autobloccante in bobina, larghezza 19.0mm, lunghezza 4572mm, colore nero, confezionata singolarmente

temperatura d’esercizio

-20

superficie

non trattato

forza portante minima

222.5 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

4572 mm

diametro max. del fascio

127 mm

spessore nastro

1.588 mm

larghezza della banda

19.05 mm

colore

nero

chiusura a nastro

chiusura a velcro

qualità del materiale

poliammide/polietilene PA/PE

Produttore

ABB

Fascetta autobloccante Ty-Grip 19 mm x 4572 mm nera per cablaggi elettrici professionali