Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFO200-40-9
Cod. Produttore
FO200-40-9
Cod. EAN
5414363021308

Informazioni di prodotto

Fascetta a strappo Ty-Grip™ con chiusura a fibbia, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla chiusura a fibbia
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata dei cavi
  • Maggiore sicurezza degli impianti elettrici
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a una migliore gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Fascetta a strappo tipo Ty-Grip™ in polietilene a bassa dendità, chiusura a FIBBIA, larghezza 12.7mm, lunghezza 228.6mm, colore bianco, in confezione da 10 pezzi

superficie

non trattato

forza portante minima

178 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

228.6 mm

diametro max. del fascio

50.8 mm

spessore nastro

1.588 mm

larghezza della banda

12.7 mm

colore

Bianco

chiusura a nastro

chiusura a velcro

qualità del materiale

poliammide/polietilene PA/PE

Produttore

ABB

Fascetta a strappo Ty-Grip™ chiusura fibbia 12,7mmx228,6mm bianco per cablaggio elettrico confezione 10 pezzi