Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBFOS500-50-0
Cod. Produttore
FOS500-50-0
Cod. EAN
5414363022213

Informazioni di prodotto

Il TYGRIP A STRAPPO 19X475,2 NERO offre soluzioni efficienti per il fissaggio di cavi e tubi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare, riduce i tempi di lavoro
  • Materiale resistente garantisce durabilità e sicurezza
  • Confezione da 10 pezzi per una gestione pratica in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Assicura un fissaggio stabile e duraturo
  • Design nero discreto e professionale
  • Contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti

Documentazione tecnica

Scopri il TYGRIP A STRAPPO 19X475,2 NERO, un prodotto versatile e pratico per le tue esigenze di fissaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una tenuta sicura e duratura. Confezionato in un pratico set da 10 pezzi, è ideale per una varietà di applicazioni. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo perfetto per ogni progetto. Scegli TYGRIP per un fissaggio affidabile e resistente.

temperatura d’esercizio

-20

superficie

non trattato

forza portante minima

222.5 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

457.2 mm

diametro max. del fascio

127 mm

spessore nastro

1.588 mm

larghezza della banda

19.05 mm

colore

nero

chiusura a nastro

chiusura a velcro

qualità del materiale

poliammide/polietilene PA/PE

Produttore

ABB

Fascette a strappo TYGRIP nere 19x475,2 mm confezione 10 pezzi per fissaggio cavi elettrici resistente e durevole