Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTS2045HF
Cod. Produttore
TS2045HF
Cod. EAN
5414363059936

Informazioni di prodotto

TYFAST UL94V0 4,8X200 BIANCO 100PZ

Documentazione tecnica

Scopri il TBTS2045HF, un prodotto della gamma TYFAST, realizzato in materiale UL94V0. Questi elementi di alta qualità misurano 4,8X200 mm e sono disponibili in un elegante colore bianco. Ogni confezione contiene 100 pezzi, ideali per le tue esigenze elettriche. La combinazione di resistenza e versatilità rende questo prodotto perfetto per una vasta gamma di applicazioni. Scegli TBTS2045HF per un risultato affidabile e duraturo.

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

220 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

200 mm

diametro max. del fascio

51 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

4.5 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide

Produttore

ABB

TYFAST RES.AL FUOCO 4.5X200MM220N V