Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303102948
Cod. Produttore
303102948
Cod. EAN
6941545605401

Informazioni di prodotto

Telecamera interna Wi-Fi 4MP motorizzata con audio e visione notturna
Descrizione del produttore: Telecamera di sorveglianza interna motorizzata con risoluzione di 4 megapixel, progettata per garantire immagini nitide e dettagliate. Dotata di funzionalità avanzate per il monitoraggio continuo degli ambienti interni, offre una trasmissione dati efficiente e supporta il collegamento tramite Power over Ethernet (PoE). Il design compatto e moderno consente un'installazione semplice e discreta, ideale per applicazioni di sicurezza residenziale o commerciale. La tecnologia motorizzata permette una regolazione fluida dell'angolo di visione per una copertura ottimale.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

88 mm

Tipologia

Panorama (multisensore)

altezza

119 mm

Wireless

profondità

88 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

5 W

capacità memoria

256 GIGABYTE

protocollo

Produttore specifico

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Interno

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

10 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Wi-Fi

tensione di alimentazione

5 ... 5 V

grandezza della distanza focale

4 ... 4 mm

Angolo di osservazione orizzontale

85 ... 85 GRADO

Angolo di osservazione verticale

55 ... 55 GRADO

Produttore

TY1 4MP W1 TELECAM INT MOTORIZ 4MP