Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB05233
Cod. Produttore
B05233
Cod. EAN
8015892052336

Informazioni di prodotto

Guaina trecciata autoestinguente TY 20 UL94 V2 nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guaina trecciata TY 20 Bocchiotti, autoestinguente UL94 V2, colore nero, codice BOB05233. È una guaina in materiale plastico intrecciato utilizzata per raggruppare e proteggere fasci di cavi da abrasioni e sfregamenti, con buona flessibilità e capacità di espansione. La classificazione UL94 V2 indica comportamento autoestinguente, importante in impianti con requisiti antincendio. È ideale in quadri, cablaggi di macchine e sistemi di telecomunicazione, dove i cavi devono essere ordinati ma ancora accessibili per modifiche. Può essere tagliata a misura e infilata su cablaggi esistenti per interventi di riordino.

senza alogeni

protezione antincendio secondo UL 94

V2

diametro nominale

20 mm

temperatura

-50 ... 120 °C

diametro del fascio

20 ... 20 mm

Produttore

TY 20 Guaina trecciata autioestinguente UL94 V2 NERO