Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE027900
Cod. Produttore
VE027900
Cod. EAN
8007951118329

Informazioni di prodotto

TWIN PLUG D OROLOGIO SPINA-PRESA SCHUKO

Documentazione tecnica

Il TWIN PLUG D OROLOGIO SPINA-PRESA SC è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre un'ottima protezione contro le sovratensioni e le anomalie di corrente. Questo plug è ideale per applicazioni in ambienti domestici e commerciali, dove è fondamentale avere una connessione stabile e sicura. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'uso, mentre il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La compatibilità con una vasta gamma di apparecchiature elettriche lo rende un accessorio indispensabile per ogni installazione. Con il TWIN PLUG D OROLOGIO SPINA-PRESA SC, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e sicurezza, rendendo ogni operazione elettrica più semplice e sicura. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a spina con quadrante a cavalieri e programmazione giornaliera. La presa Schuko consente il collegamento di carichi (max 16A).

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Spina intermedia

colore

Bianco

Tipologia

Meccanico

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Impostazione dell'ora

15 ... 1440 min

Produttore

Interruttore orario elettromeccanico spina-presa Schuko 16A uso domestico e commerciale