Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Altro
composizione
Spina intermedia
colore
Bianco
Tipologia
Meccanico
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
16 A
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
Impostazione dell'ora
30 ... 1440 min
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te