›

TVETRO LED OP SFERA 6W E27 3K

Cod. Rexel BE56544
Cod. Produttore 56544
Cod. EAN 8002219866356

Informazioni principali

TVETRO LED OP SFERA 6W E27 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TVETRO LED OP SFERA 6W E27 3KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

360

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

6 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

TVETRO LED OP SFERA 6W E27 3K