Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUVF17
Cod. Produttore
TUVF17
Cod. EAN
8711500264138

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV T8
  • Tipo lampada: UVC germicida
  • Attacco: Doppia estremità
  • Emissione UV: Costante
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Applicazione: Disinfezione acqua e aria
  • Efficienza: Alta efficacia
  • Manutenzione: Pianificabile

Documentazione tecnica

La lampada a fluorescenza TUV T8 F17 emette radiazione UV-C, ideale per la disinfezione dell'aria e dell'acqua. Progettata per garantire elevata efficienza nella sanificazione, è adatta ad ambienti che richiedono il controllo di agenti patogeni senza utilizzo di sostanze chimiche. La sua tecnologia assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendola una soluzione affidabile per applicazioni di igiene e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

potenza della lampada

16,7 W

attacco lampada

G13

dimmerabile

lunghezza totale

604 mm

diametro

28 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

9000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

5 mg

Massima tensione di lavoro

67 ... 77 V

Serie

TUV T8

Produttore

Lampada UVC TUV T8 doppia estremità disinfezione acqua aria