› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

Cod. Rexel PHTUV9
Cod. Produttore TUV9
Cod. EAN 8711500618245

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Attacco: G23
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 0,17 A
  • Durata vita: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C: 2,5 W a 100h
  • Contenuto mercurio: 3,0 mg
  • Serie: TUV PL-S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

8,6 W

attacco lampada

G23

dimmerabile

lunghezza totale

167,5 mm

diametro

28 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

8000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

56 ... 64 V

Serie

TUV PL S

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX