Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLTUV60
Cod. Produttore
PLLTUV60
Cod. EAN
8711500710345

Informazioni di prodotto

  • Attacco: 2G11
  • Potenza: 60W
  • Tensione nominale: 84 V
  • Corrente nominale: 0,800 A
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Emissione UV-C: 20,6 W a 100h
  • Contenuto mercurio: 4,4 mg
  • Serie: TUV PL-L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

67 W

attacco lampada

2G11

dimmerabile

lunghezza totale

420 mm

diametro

40 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

10000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

80 ... 88 V

Serie

TUV PL L