› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

Cod. Rexel PHPL36TUV
Cod. Produttore PL36TUV
Cod. EAN 8711500628787

Informazioni principali

  • Attacco: 2G11
  • Potenza: 36 W
  • Corrente nominale: 0,435 A
  • Tensione nominale: 106 V
  • Durata nominale: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C a 100h: 12,2 W
  • Contenuto mercurio: 4,4 mg
  • Serie: TUV PL-L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

36 W

attacco lampada

2G11

dimmerabile

lunghezza totale

415 mm

diametro

38 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

101 ... 111 V

Serie

TUV PL L

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25