Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLTUV24
Cod. Produttore
PLLTUV24
Cod. EAN
8718291212485

Informazioni di prodotto

  • Consumo: 24 W
  • Tensione nominale: 87 V
  • Corrente nominale: 0,345 A
  • Attacco: 2G11
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C: 7,6 W a 100h
  • Contenuto mercurio: 4,4 mg
  • Serie: TUV PL-L

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-L 24W/4P sono lampade UV-C compatte progettate per la disinfezione professionale dell'acqua e dell'aria. Grazie alle loro dimensioni ridotte, offrono grande flessibilità di progettazione e permettono un design di sistema compatto. Queste lampade garantiscono un'emissione di radiazione UV-C costante per tutta la durata di vita nominale di 9.000 ore, assicurando un'elevata efficacia nella sanificazione. Il consumo energetico è di 24 W con attacco 2G11 e un contenuto di mercurio di 4,4 mg. La base single-ended facilita la sostituzione della lampada, rendendo l'installazione semplice e sicura. Sono ideali per applicazioni che richiedono un elevato standard di igiene e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

24 W

attacco lampada

2G11

dimmerabile

lunghezza totale

320 mm

diametro

39 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

82 ... 92 V

Serie

TUV PL L

Produttore

Lampada UVC TUV PL-L 24W compatta per disinfezione aria e acqua