› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV 8W FAM/10X25BOX

Cod. Rexel PHTUV8
Cod. Produttore TUV8
Cod. EAN 8711500623683

Informazioni principali

  • Serie: TUV TL Mini
  • Potenza: 8 W
  • Tensione nominale: 56 V
  • Corrente nominale: 0,145 A
  • Diametro lampada: 16 mm
  • Lunghezza totale: 302,5 mm
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Mercurio contenuto: 4,4 mg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

7,1 W

attacco lampada

G5

dimmerabile

lunghezza totale

302,5 mm

diametro

16 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

51 ... 61 V

Serie

TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX