› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV 6W FAM/10X25BOX

Cod. Rexel PHTUV6WM
Cod. Produttore TUV6WM
Cod. EAN 8711500623645

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tensione nominale: 42 V
  • Corrente nominale: 0,16 A
  • Diametro lampada: 16 mm
  • Lunghezza totale: 226,3 mm
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Deprezzamento UV-C: 20%
  • Serie: TUV TL Mini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

6 W

attacco lampada

G5

dimmerabile

lunghezza totale

226,3 mm

diametro

16 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

39 ... 45 V

Serie

TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX