› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV 64T5 SP UNP/32

Cod. Rexel PHTUVG64T5
Cod. Produttore TUVG64T5
Cod. EAN 8711500640796

Informazioni principali

  • Serie: TUV T5
  • Tensione Nominale: 178 V
  • Corrente lampada: 0,425 A
  • Consumo energetico: 75 W
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Radiazione UV-C a 100h: 32,7 W
  • Lunghezza arco: 1.473 mm
  • Contenuto mercurio (Hg): 3,0 mg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

75 W

attacco lampada

Singolo pin

dimmerabile

lunghezza totale

1575,1 mm

diametro

19,3 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

173 ... 183 V

Serie

TUV T5

TUV 64T5 SP UNP/32