› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV 55W HO 1SL/6

Cod. Rexel PHTUV55
Cod. Produttore TUV55
Cod. EAN 8711500618665

Informazioni principali

  • Potenza: 55 W
  • Tensione Nominale: 86 V
  • Corrente Nominale: 0,765 A
  • Durata utile: 9.000 ore
  • Emissione UV-C: 19,7 W
  • Attacco: G13
  • Contenuto mercurio: 2,0 mg
  • Serie: TUV T8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV T8 sono lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le lampade TUV T8 offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Inoltre, hanno una durata lunga e affidabile, che consente di pianificare in anticipo la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

54 W

attacco lampada

G13

dimmerabile

lunghezza totale

908,8 mm

diametro

28 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

9000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

2 mg

Massima tensione di lavoro

82 ... 90 V

Serie

TUV T8

TUV 55W HO 1SL/6