› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV 4W FAM/10X25BOX

Cod. Rexel PHTUV4
Cod. Produttore TUV4
Cod. EAN 8711500638724

Informazioni principali

  • Attacco: G5
  • Consumo energetico: 4,5 W
  • Tensione nominale: 29 V
  • Corrente nominale: 0,17 A
  • Vita utile: 6.000 ore
  • Diametro lampada: 16 mm
  • Radiazione UV-C: 0,9 W a 100 ore
  • Serie: TUV TL Mini

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

4,5 W

attacco lampada

G5

dimmerabile

lunghezza totale

150,1 mm

diametro

16 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

26 ... 32 V

Serie

TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX