› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TUV 36T5 SP NO/32

Cod. Rexel PHTUVG36T5
Cod. Produttore TUVG36T5
Cod. EAN 8711500640369

Informazioni principali

  • Serie: TUV T5
  • Potenza: 40 W
  • Tensione nominale: 97 V
  • Corrente lampada: 0,425 A
  • Durata utile: 9.000 ore
  • Diametro max: 18,6 mm
  • Lunghezza arco: 762 mm
  • Radiazione UV-C: 14,8 W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

Singolo pin

dimmerabile

lunghezza totale

863,9 mm

diametro

19,3 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

92 ... 102 V

Serie

TUV T5

TUV 36T5 SP NO/32