Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHSETUV36
Cod. Produttore
SETUV36
Cod. EAN
8711500642318

Informazioni di prodotto

TUV T5 - UV lamp - Consumo energetico: 40 W
Descrizione del produttore: Le lampade TUV T5 sono lampade UVC (germicide) a singola o doppia estremità utilizzate nelle unità professionali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV T5 offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

prodotto Sustainable

Si

potenza della lampada

140 W

attacco lampada

SE (4-pin)

dimmerabile

lunghezza totale

853 mm

diametro

19,3 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

92 ... 102 V

Serie

TUV_T5

Produttore

TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32