Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV335XPT
Cod. Produttore
TUV335XPT
Cod. EAN
8711500211378

Informazioni di prodotto

  • Consumo energetico: 335 W
  • Corrente lampada: 3,06 A
  • Dimmerabile: Sì
  • Lunghezza arco: 1.400 mm
  • Attacco: G5.4x17q
  • Posizione funzionamento: P10 (orizzontale)
  • Peso netto: 0,515 kg
  • Serie: TUV Dynapower system

Documentazione tecnica

Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam da 335W XPT, garantendo un funzionamento estremamente affidabile e robusto. La lampada TUV 335W XPT SE UNP/20 è dimmerabile fino al 60% della potenza, permettendo un significativo risparmio energetico rispetto a driver simili sul mercato. Questa lampada emette radiazione UV-C ed è adatta per la disinfezione dell'aria e dell'acqua. Con un consumo energetico di 335 W e un attacco G5.4x17q, la lampada è progettata per funzionare in posizione parallela o orizzontale. La sua lunghezza arco è di 1400 mm, con un peso netto di 0,515 kg, offrendo alta efficienza e durata nel tempo per applicazioni di sanificazione professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

potenza della lampada

335 W

attacco lampada

G5.4x17q

dimmerabile

lunghezza totale

1512 mm

diametro

32 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

P4

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

253 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

72 ... 80 V

Serie

TUV Dynapower system

Produttore

Driver elettronico Philips Dynapower per lampade TUV Amalgam 335W XPT, risparmio energetico, installazione industriale