Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV335WPXPT
Cod. Produttore
TUV335WPXPT
Cod. EAN
8711500214317

Informazioni di prodotto

  • Consumo energetico: 335 W
  • Corrente nominale: 3,06 A
  • Dimmerabile: Sì, fino al 60%
  • Lunghezza arco: 1.400 mm
  • Attacco: G17x10
  • Posizione funzionamento: P10 orizzontale
  • Peso netto: 0,515 kg
  • Serie: TUV Dynapower system

Documentazione tecnica

La lampada TUV 335W WP XPT SE UNP fa parte del sistema Philips Dynapower, caratterizzato da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam con potenze di 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è noto per la sua estrema affidabilità e robustezza, con un significativo risparmio energetico rispetto a driver simili presenti sul mercato. La lampada è dimmerabile fino al 60% del livello di potenza, consentendo un ulteriore risparmio energetico mantenendo la stessa efficacia nella produzione di radiazione UV-C, ideale per la disinfezione dell'aria e dell'acqua. Ha un attacco G17x10, una lunghezza dell'arco di 1400 mm e un consumo energetico di 335 W con una corrente nominale di 3,06 A. Il peso netto è di 0,515 kg. La tecnologia XPT (eXtreme Protection Technology) assicura una maggiore resistenza alle vibrazioni e agli urti, garantendo durata e performance elevate anche in ambienti difficili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.

potenza della lampada

335 W

attacco lampada

G17x10

dimmerabile

lunghezza totale

1512 mm

diametro

32 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

P4

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

253 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

72 ... 80 V

Serie

TUV Dynapower system

Produttore

Driver elettronico Philips Dynapower per lampade UV TUV Amalgam 335W XPT, risparmio energetico, installazione semplice