Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHTUV325XPTHO
Cod. Produttore
TUV325XPTHO
Cod. EAN
8727900804461

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV Amalgam XPT
  • Potenza: 325 W
  • Corrente nominale: 2,0 A
  • Vita utile: 12.000 ore
  • Attacco: G10.2q
  • Radiazione UV-C: 122 W a 100 ore
  • Dimmerabile: Sì
  • Lunghezza: 1.480 mm

Documentazione tecnica

La lampada TUV 325W XPT HO SE UNP/20 di Philips è una sorgente di radiazione UV-C progettata per applicazioni di disinfezione dell'aria e dell'acqua. Dotata di attacco G10.2q, può essere installata in posizione orizzontale o verticale, mantenendo la temperatura dell’amalgama sotto i 140 °C. Garantisce una lunga durata nominale di 12.000 ore con un deprezzamento della potenza UV di soli 10% nel tempo. La lampada consuma 325 W con una corrente nominale di 2,0 A ed è dimmerabile per un controllo ottimale delle prestazioni. Emana una radiazione UV-C di 122 W a 100 ore di funzionamento, assicurando elevata efficacia nella disinfezione. Il peso netto è di 0,310 kg. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile e performante per la sterilizzazione in ambito elettrico e sanitario. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il sistema Philips TUV Amalgam XPT è costituito da un driver elettronico che aziona una lampada TUV Amalgam XPT, montata in un apposito apparecchio. Le specifiche elettriche sono adattate alla lampada, assicurando prestazioni ottimizzate del sistema Philips TUV Amalgam XPT. Grazie a numerosi test prima del rilascio di un sistema di lampade, possiamo garantire la massima affidabilità e una lunga durata.

potenza della lampada

325 W

attacco lampada

G10.2q

dimmerabile

lunghezza totale

1580 mm

diametro

19 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di mercurio

durata di vita nominale media

12000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

358 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

14 mg

Massima tensione di lavoro

150 ... 170 V

Serie

TUV Amalgam XPT systems

Produttore

Lampada TUV 325W Amalgam XPT alta efficienza per illuminazione professionale