Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TUV 30W.SLV/6 /

          Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel SIGNIFY - PHILIPS
          Cod. Rexel MZ1010402
          Cod. Produttore 1010402
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TUV 30W.SLV/6 /

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TUV 30W.SLV/6 /
          MZ1010402 SIGNIFY - PHILIPS
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili SIGNIFY - PHILIPS

          RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC
          Illuminazione
          SIGNIFY - PHILIPS

          RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PH38647499
          Cod. Produttore: 38647499
          Cod. EAN: 8718699386474
          RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
          Illuminazione
          SIGNIFY - PHILIPS

          RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PH79180399
          Cod. Produttore: 79180399
          Cod. EAN: 8718699791803
          PLAFONIERA WT065C G2 LED18S/840 PSU L600
          SIGNIFY - PHILIPS

          PLAFONIERA WT065C G2 LED18S/840 PSU L600

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PH53108699
          Cod. Produttore: 53108699
          Cod. EAN: 8719514531086
          MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 14W840 T8
          SIGNIFY - PHILIPS

          MAS LEDTUBE HF 1200MM HO 14W840 T8

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PHMLTVAL36840HO
          Cod. Produttore: MLTVAL36840HOHF
          Cod. EAN: 8718696687482
          FARETTO DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 R
          SIGNIFY - PHILIPS

          FARETTO DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 R

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PH67941500
          Cod. Produttore: 67941500
          Cod. EAN: 8718699679415
          BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
          Illuminazione
          SIGNIFY - PHILIPS

          BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PH53349399
          Cod. Produttore: 53349399
          Cod. EAN: 8719514533493
          https://rexel.it/prodotto/tuv-30w-slv-6--1433858 1010402 0,0000 TUV 30W.SLV/6 / https://rexel.it/Content/images/default-ico.png SIGNIFY - PHILIPS

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00